Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7
TOX Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7
TOX Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7
TOX Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7
Artikel-Nr.:
     5417F-p1230043
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     4049563026047
EAN/GTIN:
     4049563026047
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12
Bolzenanker S-Fix Plus • Stahl, galvanisch verzinkt • Drehmomentkontrollierter Dübel mit langem Gewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter • 2 mögliche Verankerungstiefen für die Befestigung unterschiedlichster Anbauteilstärken • Reduzierung der Achs- und Randabstände um bis zu 10 % • Einschlagschutz schützt das Gewinde • Sofort belastbar • Sicherer Halt und geringe Montagezeit durch spezielle Konstruktion • ETA-17/830 für ungerissenen Beton (Option 7)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Nutzlänge (standard) max.:
33
Nutzlänge (reduziert) max.:
18
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
70
Dicke des Anbauteils max.:
33
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
33
Hersteller:
TOX
Kopfform:
Gewindebolzen
Dübellänge:
110
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe:
70
max. Nutzlänge:
33
Bohrernenndurchmesser:
12
Gewinde:
M 12
Ausführung:
mit Standardscheibe
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker tox, Anker, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,6954*
€ 0,8954*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6729*
€ 0,9074*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,6997*
€ 0,9897*
2 Tage
125
25
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,05*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,6707*
€ 1,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9107*
€ 1,08373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8607*
€ 1,02423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.