Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5
Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5
Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5
Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5
Simpson Winkelverbinder EBC190/2,5
Artikel-Nr.:
     5417F-p1230070
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140002590
EAN/GTIN:
     3523140002590
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Abstandsmontagewinkel EBC • Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk • Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346 • Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund • Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung • Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten Befestigung: CSA Schrauben 5,0 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 x 30 / Ø 8,5 x 40 mm / Ø 11,5 x 20 mm
Weitere Informationen:
Form:
Winkel
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Lochzahl:
6
Gleichschenklig:
Nein
Verstärkerrippe:
Ja
Schenkellänge B:
53
Schenkellänge A:
188
Werkstoffart:
Stahl
Lochdurchmesser:
5
Breite:
64
Stärke:
2,5
Länge:
188
Hersteller:
Simpson
Ausführung:
Verstellwinkel / Langlochwinkel
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Verbinder, 00000000, Winkelverbinder, Lochplattenwinkel, Winkel, Holzverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 39,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,44*
€ 39,5175*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,04*
€ 40,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,14*
€ 41,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.