| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3523140002590 Herst.-Nr.: 3523140002590 EAN/GTIN: 3523140002590 |
| |
|
| | |
| 3523140002590 Abstandsmontagewinkel EBC - Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk - Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346 - Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund - Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung - Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten Befestigung:CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm Löcher:Ø 5 mm / Ø 8,5 x 30 / Ø 8,5 x 40 mm / Ø 11,5 x 20 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, 3523140002590, Simpson Strong-Tie, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Abstandsmontagewinkel EBC, 28570845, 1648578, 28570827, Winkelverbinder, 28570470, 28569394, 1 SST Winkelverbinder EBC190/2, 5 STRECKE, Eignet sich besonders für Abstandmontagen von Holzkonstruktionen an Beton-/Mauerwerk, Stahl S250 GD + Z 350 gemäß DIN EN 10346, Direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund, Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung, Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten, Befestigung:CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen Ø 8 mm / Bolzen Ø 11 mm, Löcher:Ø 5 mm / Ø 8, 5 x 30 / Ø 8, 5 x 40 mm / Ø 11, 5 x 20 mm, Winkel, Lochplattenwinkel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,41* | € 39,7675* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,95* | € 41,01* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 31,37* | € 41,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,2125* | € 41,3425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|