Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Aktion Bolzenanker FAZ II 10/10 (200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Aktion Bolzenanker FAZ II 10/10 (200)
Fischer Aktion Bolzenanker FAZ II 10/10 (200)
Artikel-Nr.:
     5417F-p1243018
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553084
EAN/GTIN:
     4048962363685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen faz ii 8/10
Sichern Sie sich jetzt die Aktionsbox mit 4x des Fischer Bolzenankers FAZ II 10/10 gvz! Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85
max. Nutzlänge:
10/30
GTIN (EAN-Code):
4048962363685
Gewindelänge:
53
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
10
Durchmesser:
10
Inhalt [Stück]:
200
ICC-Zulassung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Bohrdurchmesser:
10
Dübellänge:
95
Schlüsselweite:
17
Hersteller:
Fischer
ETA-Zulassung:
ja
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen faz ii 12/10, Fischer, Aktion, FAZ, II, 10/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.