Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4
Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4
Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4
Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4
Fischer Montagewinkel FAF 4/135° A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330780
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547514
EAN/GTIN:
     4048962336948
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Die Fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von Fischer Montageschienen FUS mit Schraube und Fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. Fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lastniveau:
mittel
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
25
Stärke:
4 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Montagewinkel, FAF, 4/135°, A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 19,54*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 21,83*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,3911*
€ 22,8811*
16 Tage
532
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 24,68*
1 Tag
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 334,03*
€ 387,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 488,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.