Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-547514 Herst.-Nr.: 547514 EAN/GTIN: 4048962336948 |
| |
|
| | |
| Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Für Profil: | alle FUS-Schienen | Stärke: | 4 mm | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | FAF 4 | Produkttyp: | Verbindungselement | Lastniveau: | Mittel | Material: | A4 | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 5630.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,53* | € 19,54* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,61* | € 21,83* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,3911* | € 22,8811* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,15* | € 24,68* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 334,03* | € 387,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,3612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|