Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x40 A2 300
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548559
EAN/GTIN:
     4048962347340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die Fischer Holz-Fassadenschraube A2 FFSII-RT6 ist eine Schraube zur Befestigung von Holzfassaden aller Art. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf, Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme wird bei der nicht sichtbaren Verschraubung von Holzprofilen auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt – beispielsweise auch bei Holzzäunen und Sichtschutzzäunen aus Buche, Douglasie, Eiche, Fichte, Kiefer oder Tannen-Holz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
d:
4,5
l:
40
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
6,9
Typ:
FFSII-RT6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fassadenschraube, Fischer, FFSII-RT6, 4,5x40, A2, 300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,0636*
€ 0,0896*
1 Tag
2700000
300
€ 6,40*
ab € 0,07015*
€ 0,09855*
300
€ 5,00*
ab € 0,0804*
€ 0,113*
2 Tage
2700000
300
€ 6,40*
ab € 0,09583*
€ 0,13293*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.