| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1672604 Herst.-Nr.: 4003318373848 EAN/GTIN: 4003318373848 |
| | |
|
| | |
| Sicherheit für Kinder Dieser Fenstergriff schützt doppelt. Gegen Kinderhände und Einbrecher. Für Kinder gibt es in Ihrem Zuhause einige Gefahren. Dazu gehören auch Fenster, die nicht ausreichend gesichert sind. Dieser abschließbare Fenstergriff schließt sicher. Ob an Fenstern aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar. Der Vierkantstift kann flexibel eingestellt werden, der Griff passt immer. Er ist zudem nach DIN 18267 zertifiziert und mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Abdrehen und Abreißen geschützt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Oberfläche: | silber beschichtet | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Farbton: | silber | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Abschließbarer, FG300, S, AL0089 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,81* | € 38,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,74* | € 38,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,03* | € 39,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,51* | € 40,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,18* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|