Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stauchkopfnägel SKN 40 NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stauchkopfnägel SKN 40 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 40 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 40 NK
Artikel-Nr.:
     5417F-p254837
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053766
EAN/GTIN:
     4003665360263
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Stauchkopf
Länge:
040
Durchmesser:
1,2
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
galvanisiert
Hersteller:
Metabo
Breite (Verpackung):
5,000 cm
Bruttogewicht:
0,345 kg
Gesamtlänge:
40 mm
geeignet für:
Kombi 40/50, SKN 50
Verkaufseinheit:
1.000
Ursprungsland:
AT
Länge (Verpackung):
7,000 cm
Höhe (Verpackung):
3,000 cm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo, Stauchkopfnägel, SKN, 40, NK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,83*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 10,06*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.