Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/60 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p265879
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506886
EAN/GTIN:
     4048962077988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
161
min. Bohrlochtiefe:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
10
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
GTIN (EAN-Code):
4048962077988
Bruttogewicht:
866,7 g
Skalenteile Mörtel:
4
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M 10
Länge:
161 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Ankerstangen
Nutzlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, S, M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,158*
€ 63,638*
2 Tage
120
€ 6,40*
ab € 50,48*
€ 64,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,27*
€ 70,33*
3 Tage
120
€ 6,40*
ab € 59,34*
€ 74,34*
€ 5,00*
ab € 61,782*
€ 77,152*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,638*
€ 75,72922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,528*
€ 74,40832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,778*
€ 71,13582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,218*
€ 66,89942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,408*
€ 64,74552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,158*
€ 59,68802
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,0158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.