Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60
fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60
fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60
fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60
fischer Highbond Anker FHB II-A S M10x 75/60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962077988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     506886
EAN/GTIN:
     4048962077988
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt • Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung • Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch • Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet • Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig • Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen Auch geeignet für: Beton C12/15
Weitere Informationen:
Typ:
FHB II-A S M10 x 75/60 zn
Bohrtiefe:
90 mm
Bohr- Ø:
10 mm
Verankerungstiefe:
75 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4048962077988
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, FIS, Highbond, fischer, Highbond-Ankerstange, und, Anker, FHB, verzinkt, II-A, Zubehör, Injektions-Mörtel, FISCHER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,158*
€ 63,638*
2 Tage
120
€ 6,40*
ab € 50,48*
€ 64,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,27*
€ 70,33*
3 Tage
120
€ 6,40*
ab € 59,34*
€ 74,34*
€ 5,00*
ab € 61,782*
€ 77,152*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,33*
€ 83,6927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,80*
€ 83,062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,37*
€ 78,9803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,80*
€ 74,732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.