Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 1000 gvz Meterware Stahlgüte 5.8
Artikel-Nr.:
     5417F-p265900
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509215
EAN/GTIN:
     4048962097993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
1000
Nenngröße:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Fischer
Güte:
5.8
Bruttogewicht:
4815,6 g
min. Verankerungstiefe:
60 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962097993
Gesamtlänge:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10
Gewindelänge:
M 10 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M10
Werkstoff:
5.8
passend zu:
FIS PS M 10
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIS, A, M, 10
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,179*
€ 23,858*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,954*
€ 23,974*
2 Tage
80
€ 6,40*
ab € 19,57*
€ 26,15*
€ 5,00*
ab € 24,235*
€ 32,145*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,054*
€ 32,228*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,858*
€ 28,39102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,549*
€ 26,83331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,719*
€ 25,84561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,849*
€ 24,81031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,089*
€ 23,90591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,179*
€ 20,44301
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.