Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M10x1000 5.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-509215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509215
EAN/GTIN:
     4048962097993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
1000 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Passend zu:
FIS PS M10
Überstand:
5 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4876.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,179*
€ 23,858*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,954*
€ 23,974*
Lager 5913
80
€ 6,40*
ab € 19,57*
€ 26,15*
€ 5,00*
ab € 24,235*
€ 32,145*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,054*
€ 32,228*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.