Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet
Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet
Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet
Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet
Fischer Schnellbauschraube 3,5x25 Feingewinde, Trompetenkopf PH Stahl phosphatiert, gegurtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p268628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040603
EAN/GTIN:
     4006209406038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die Fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde, gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiertphatiert.
Weitere Informationen:
d:
3,5
l:
25
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopfdurchmesser:
8,3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
lg:
19
Gewindelänge:
19
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
gegurtet
Kopf-Ø:
8.3 [mm]
dk:
8,3
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Typ:
FSN-TPDM
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Verpackungsart:
F14
GTIN (EAN-Code):
4006209406038
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Abmessungen:
3,5 x 25 mm
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Bruttogewicht:
1704,8 g
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, schne-3,5-25-Stahl Trompetenkopf PH schnellbauschr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 15,64*
€ 21,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 24,49*
€ 5,00*
ab € 18,43*
€ 24,76*
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 21,39*
€ 28,64*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 48,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.