Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus.3,5x25TK.phos FG gurt.1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040603
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040603
EAN/GTIN:
     4006209406038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde, gegurtet FSN-TPDM F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiertphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Metallständern | Metallprofile | Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
19 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
25 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 25 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1601.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000
€ 6,40*
ab € 15,64*
€ 21,15*
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 24,49*
€ 5,00*
ab € 18,43*
€ 24,76*
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 21,39*
€ 28,64*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 31,56*
€ 48,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.