Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p334421
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200528
EAN/GTIN:
     3165140621687
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Bosch Senkkopf-Stift SK64, 20G, 32 mm verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,6
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Drahtmaß mm:
1,6
Dicke (D) mm:
1,35
Breite (B) mm:
2,8
Spezifikation:
32 mm verzinkt
Typ:
SK64-20 G
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch senkkopfstift, tackernägel 32mm, tackernägel, Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung, Verbinden, Senkkopf-Stift SK64 20G, Stifte für Bosch-Druckluftnagler, Maschinenzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0105*
€ 0,0142*
6 Tage
nicht lagernd
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,33*
€ 23,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,26*
€ 24,98*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 29,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 346,98*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 378,58*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 363,03*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 426,32*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 441,99*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 367,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.