Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Nagler
>
Akkunagler
>
Artikel
Akku-Nagler GNH 18V-64 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601481000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601481000
EAN/GTIN:
4059952548050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch gnh 18v
akku nagler
Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet. Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stauchkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge. Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen. Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Nagellänge:
32 mm | 64 mm | 32 - 64 mm
Mit Ladegerät:
false
Magazinkapazität:
105 | 105 Stck
Geeignet für Nägel:
true
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
295 x 380 x 110 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
20 °
Nagel-Ø, von:
1.6 mm
Nagel-Ø:
1.6 mm
Nagellänge, von:
32 mm
Nagellänge, bis zu:
64 mm
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Auslösesystem:
Schussauslösung bei Kontakt
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Befestigung in Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schnelle und präzise Befestigung: Stauchkopfnagler mit Einzel- und Kontaktschussauslösung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Freiheit - kein Luftschlauch, Kompressor und keine teure Gaskartusche erforderlich | Holzschutz durch Trockenschuss-Sperre bei leerem Nagelmagazin | Einfache Schussauslösung durch intuitives User Interface (HMI)
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-64 M Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
31.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holznagler
Bruttogewicht:
3,91 kg
Nettogewicht:
2,91 kg
Volumen:
12,331 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Nagler
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Nagler & Klammergeräte
>
Holznagler
Weitere Suchbegriffe:
akku-nagler bosch
,
Blechnibbler (Akku)
,
Nibbler (Akku)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 367,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2 609 256 549
ab € 10,87*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch
2608640446
ab € 28,75*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Bosch
2608620012
ab € 2,12*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
1608620056
ab € 1,84*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen