Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 3,9 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222497718
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp max.:
3,1
Form:
M
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
22
k:
2,89
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,309*
€ 2,74771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9239*
€ 2,28944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.