Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 13, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 13, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 13, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 13, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222498302
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
l:
13
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
2,9
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1392*
€ 2,54565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7853*
€ 2,12451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.