Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 9,5, TORX, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 9,5, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 9,5, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 2,9 x 9,5, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222499347
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
0,7-1,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
dp:
2,3
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
2,9
l:
9,5
k:
2,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1685*
€ 2,58052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8015*
€ 2,14379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.