Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222499828
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75,3
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
l:
38
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
dp:
3,6
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4,2
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3983*
€ 2,85398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.