Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 25, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222500258
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-5,25
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
l:
25
k:
4
Gewindeart:
Blechgewinde
dp:
4,8
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
d:
5,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0485*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.