Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 5,5 x 38, TORX, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222500319
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-5,25
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
M
l:
38
k:
4
Gewindeart:
Blechgewinde
dp:
4,8
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
11
d:
5,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7769*
€ 3,30451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.