Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf
DIN 7504 Bohrschrauben Blechgewinde 4,2 x 38, Innenvierkant, A2, Form M, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p376176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222501002
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp:
3,6
Form:
M
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4,2
l:
38
k:
3,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Ausführung:
V
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innenvierkant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.