Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-72/10 nichtrostender Stahl A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007277
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X1072BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932343
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m10 edelstahl
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BAZ plus
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
72
Typ:
BAZ plus
Gewinde:
M10
Bohrlochtiefe:
55
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m10, CELO, BAZ, plus, M10-72/10, nichtrostender
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,31*
4 Tage
83
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 126,81*
€ 155,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 172,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.