Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4007283 Herst.-Nr.: 9X12163BAZP EAN/GTIN: 4250438932442 |
| |
|
| | |
| Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Hersteller: | CELO | Dübellänge: | 163 | Typ: | BAZ plus | Gewinde: | M12 | Ausführung: | BAZ plus | Werkstoff: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 143,24* | € 174,33* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 144,48* | € 184,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 20 Stück (ab € 7,224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|