Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M16-123/5 nichtrostender Stahl A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007286
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X16123BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932466
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m16
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BAZ plus
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
123
Typ:
BAZ plus
Gewinde:
M16
Bohrlochtiefe:
110
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker edelstahl, CELO, BAZ, plus, M16-123/5, nichtrostender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 4,95*
ab € 91,17*
€ 113,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,51*
€ 119,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 119,77*
€ 142,5263
pro Box
ab 2 Boxen
€ 115,85*
€ 137,8615
pro Box
ab 5 Boxen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Box
ab 10 Boxen
€ 110,66*
€ 131,6854
pro Box
ab 25 Boxen
€ 107,47*
€ 127,8893
pro Box
ab 50 Boxen
€ 107,11*
€ 127,4609
pro Box
ab 500 Boxen
€ 92,51*
€ 110,0869
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 9,251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.