Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M8-150/85 nichtrostender Stahl A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007291
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X8150BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932336
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
edelstahl ankerbolzen m8 x120
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Bohrlochtiefe:
60
Ausführung:
BAZ plus
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
150
Typ:
BAZ plus
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, CELO, BAZ, plus, M8-150/85, nichtrostender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,95*
ab € 166,99*
€ 201,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 167,75*
€ 217,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 217,66*
€ 259,0154
pro Box
ab 2 Boxen
€ 213,97*
€ 254,6243
pro Box
ab 3 Boxen
€ 206,74*
€ 246,0206
pro Box
ab 5 Boxen
€ 203,37*
€ 242,0103
pro Box
ab 10 Boxen
€ 190,99*
€ 227,2781
pro Box
ab 25 Boxen
€ 184,76*
€ 219,8644
pro Box
ab 100 Boxen
€ 184,31*
€ 219,3289
pro Box
ab 500 Boxen
€ 167,75*
€ 199,6225
pro Box
1 Box enthält 40 Stück (ab € 4,19375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.