Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Spreizdübel Ultra U 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Spreizdübel Ultra U 8
Upat Spreizdübel Ultra U 8
Upat Spreizdübel Ultra U 8
Upat Spreizdübel Ultra U 8
Artikel-Nr.:
     5417F-p401539
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     791
EAN/GTIN:
     4006209007914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
upat spreizdübel
Der Upat Ultra-Dübel U ist ein Spreizdübel aus purem Nylon der den höchsten qualitativen Anforderungen wie Robustheit oder Langlebigkeit genügt. Der Dübel eignet sich hervorragend für die Befestigung von leichten bis mittelschweren Lasten in Voll- und Lochbaustoffen sowohl in Form der Vorsteck- als auch der Durchsteckmontage. In Kombination zum Ultra Spreizdübel können Holz- und Spanplattenschrauben eingesetzt werden, dabei ist die Einfachheit der Auswahl der richtigen Schraube hervorzuheben. Der Schraubendurchmesser entspricht hier dem Dübeldurchmesser. Beim Eindrehen der Schraube wird dann der Dübel aufgespreizt und sicher im Baustoff verankert. Der Upat Ultra-Dübel U wird sehr häufig für die Befestigung von Lampen, Bildern, Elektroinstallationen und Hängeschränken verwendet.
Weitere Informationen:
Verankerungstiefe min.:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser Dübel:
8 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Zulassung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Bohrlochtiefe min. h1:
55 mm
Länge Dübel:
40 mm
Spanplattenschrauben:
4,5 - 6 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
145,80 g
Oberfläche:
blank
GTIN (EAN-Code):
4006209007914
Werkstoff:
Nylon
Einschraubtiefe:
50 mm
Holz- oder Spanplattenschrauben von / bis:
4,5 - 6 Ø mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Dübellänge:
40 mm
Dübel- und Bohr-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Nylon-8-40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0342*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0201*
€ 0,0361*
33 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0265*
€ 0,0394*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0272*
€ 0,0397*
15 Tage
400
100
€ 6,99*
ab € 0,0288*
€ 0,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.