| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p413838 Herst.-Nr.: 63188025 EAN/GTIN: 4055248125578 |
| |
|
| | |
| Lochplattenwinkel 80 x 80 x 80 x 2,5
Lochplattenwinkel werden aus 2,5mm starkem Stahlblech hergestellt. Die Lochplattenwinkel haben nur Nagellöcher, keinen Steg und keine Kombilöcher. Die Lochplattenwinkel werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind und keine hohen Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Material: Verzinktes Stahlblech Stärke: 2,5 mm
Lieferumfang:
25 Lochplattenwinkel 80x80x80x2.5 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lochdurchmesser: | 5 mm | Breite: | 80 mm | Neigungswinkel: | 90° | Gleichschenklig: | Ja | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | BB Stanz | Verstärkerrippe: | Nein | Werkstoffart: | Stahl | Stärke: | 2,5 mm | Schenkellänge B: | 80 mm | Schenkellänge A: | 80 mm | Ausführung: | Lochplattenwinkel | Form: | Winkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |