| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4856963 Herst.-Nr.: 44149 EAN/GTIN: 4003318441493 |
| |
|
| | |
| Lockout/Tagout mit System: 72/40 und 72IB/40 TITALIUM Für Industrie und Handwerk: Mit seinem massiven Schlosskörper aus Titalium - ein besonderes Spezialaluminium - ist es extrem hitzebeständig. Die zehn lieferbaren Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern. Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung - etwa bei der Sperre von Hauptschaltern - eingesetzt zu werden. Schlösser der Serien 72 und 74 sind untereinander in einer Schließanlage kombinierbar. Mit diesen bunten Vorhangschlössern aus Aluminium sorgt ABUS für Sicherheit in Industrie und Handwerk. Abgesichert werden können:<ul><li>Türen</li><li>Tore</li><li>Schränke</li><li>Spinde</li><li>Werkzeugkisten</li><li>Keller</li><li>Schuppen</li><li>Schaltanlagen und vieles mehr</li></ul>Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar: Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Vorhangschloss | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 19,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 39 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 74 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,15* | € 23,96* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,33* | € 49,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|