Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus VHS 72 72/40 color gelb gl.lt.Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
ABUS Vorhangschloss Aluminium 72/40 gelb Code gl. lt. Muster
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-441493
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     441493
EAN/GTIN:
     4003318441493
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Spezielle ABUS Aluminiumschlösser aus dem Werkstoff Titalium™ eignen sich für vielfältige Anwendungen – ideal zur individuellen Sicherung und mit einem hohen Wiedererkennungswert durch intensive Farben. Das Vorhangschloss 72 sichert z.B. Türen, Tore, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Keller, Schuppen, Schaltanlagen, usw. Der farbige Schlosskörper aus Aluminium ist korrosionsgeschützt und wird von einem gehärteten Bügel ergänzt. Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,138 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 24,01*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 49,62*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.