Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
ABUS Zahlenschloss 180IB/50HB63 B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858632
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     32117
EAN/GTIN:
     4003318321177
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
WETTERFEST UND ROBUST
Unser Vorhangschloss 180IB ist ein wetterfestes Schloss mit Zahlencode für den Einsatz im Outdoor-Bereich.
Wenn Sie im Outdoor-Bereich mittlere Werte bzw.
Gegenstände bei mittlerem Diebstahlrisiko absichern möchten, kann das Zahlenschloss 180IB eine gute Lösung für Sie sein.
In Küstengebieten, in Hafennähe oder auf hoher See sichert das 180IB Ihre Werte zuverlässig.
Der Schlosskörper besteht aus geschmiedetem Messing, der Bügel aus hochwertigem Edelstahl.
Somit ist das Schloss besonders gut vor Wasser geschützt.
Geöffnet werden kann es nur mit einem individuell festgelegten vierstelligen Zahlencode.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
25
Gehäusebreite:
52
Bügeldurchmesser:
8
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Messing
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
115
Farbe:
gold
Ausführung:
Zahlen-Schloss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,37*
€ 27,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 28,41*
1
€ 8,95*
ab € 21,98*
€ 30,88*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 25,63*
€ 34,62*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7816026
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.