| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863370 Herst.-Nr.: 22418 EAN/GTIN: 4003318224188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SICHER VERSCHLOSSEN Massiver Stahlriegel, robuste Mechanik: Das Aufschraubschloss ASS HF schützt mit schließender Falle vor Eindringlingen. ABUS bietet Einsteckschlösser für vielseitige Einsatzmöglichkeiten an. Eine Besonderheit in diesem Bereich sind sogenannte Aufschraubschlösser. Diese werden nicht ins Innere eines Türblattes eingelassen, sondern auf einer Seite der Tür aufgeschraubt. Das Aufschraubschloss ABUS ASS SF hat eine schießende Falle. Beim Betätigen der Klinke schiebt sich diese nach innen. Das ASS SF ist in der Ausführung für Türzylinder oder mit Buntbartschlüssel erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABUS | Breite: | 100 | Farbe: | silber | Länge: | 117,2 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Dornmaß: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, Aufschraubschloss, ASS, SF, BB, CL/DFNLI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,00* | € 40,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,97* | € 62,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|