| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863567 Herst.-Nr.: 30083 EAN/GTIN: 4003318300837 |
| |
|
| | |
| SCHLIESST FEUERTÜREN SELBSTSTÄNDIG Türschließer für Haus-, Wohnungs- und Feuerschutztüren für leises und sicheres Schließen. Bei Brandschutztüren sicherheitsrelevant: Mit diesem Türschließer schließen Sie Haus,- Wohnungs- und Feuerschutztüren sicher und leise. Besonders Letztere müssen stets selbstschließend sein. Dieser Türschließer schließt mit einer Schließgeschwindigkeit, die mittels eines Ventils stufenlos regulierbar ist. Er eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu 1,40 Metern und verfügt über eine selbstregulierende Öffnungsdämpfung. In Verbindung mit der zusätzlich erhältlichen DIN-Platte eignet sich dieser Türöffner auch an Feuerschutztüren. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 245 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Haus-Eingangstür und Wohnungs-Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,30* | € 174,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,52* | € 175,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|