| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863671 Herst.-Nr.: 08295 EAN/GTIN: 4003318082955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNIVERSELL UND ZUVERLÄSSIG Wohnungstüren sind häufig nur unzureichend gesichert. Ein Schutzbeschlag kann das ändern. Sie wollen sich stets auf Ihre Wohnungstür verlassen können. Egal ob Sie zu Hause sind oder unterwegs. Doch oft sind sie nicht ausreichend gesichert. Häufiges Problem: Schließzylinder stehen etwas hervor. Einbrecher können diese dann einfach gewaltsam entfernen und in Ihre Wohnung eindringen. Machen Sie Ihre Wohnungstür mit einem Schutzbeschlag sicherer. Dieser Beschlag ist speziell für den universellen Gebrauch an Wohnungstüren mit Türstärken von 37 bis 47 Millimetern. Er setzt sich aus einem Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild zusammen. Innenverschraubung und stabile Nocken erhöhen den Abreißschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | bronze | Länge: | 250 | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, KLS114, F4, beidseitig, Drücker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,64* | € 58,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,19* | € 72,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|