| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-82955 Herst.-Nr.: 82955 EAN/GTIN: 4003318082955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben. Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leicht gemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS KLS114 ist speziell für Wohnungsabschlusstüren geeignet und hat ein langes Schild mit einer Länge von 25 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,028 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für Wohnungsabschlusstüren | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |