| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863736 Herst.-Nr.: 30505 EAN/GTIN: 4003318305054 |
| |
|
| | |
| GEGEN ZIEHEN UND BOHREN Sichern Sie Ihre Holztür mit dieser Schutzrosette. Wenn Schutzbeschläge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild Ihrer Tür einfügen, können Sie auf Schutzrosetten zurückgreifen. Diese 15 Millimeter starke Rosette eignet sich für Holztüren mit einer Türstärke von 60 Millimetern. Sie bettet den Türzylinder wie eine Fassung ein und schützt hervorstehende Zylinder gegen Abbrechen durch Einbruchwerkzeuge. Die Verwendung von Spezialstahl sichert Ihre Holztür gegen Ziehen und Anbohren. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Ausführung: | Schutzrosette | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Holztür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 15 | Länge: | 62 | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, RHZS415, F1, EK |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,26* | € 80,77* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,38* | € 87,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|