| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-305054 Herst.-Nr.: 305054 EAN/GTIN: 4003318305054 |
| |
|
| | |
| Überall dort, wo für Schutzbeschläge kein Platz ist oder dies aus optischen Gründen unvorteilhaft wirkt, bietet sich die Montage von Schutzrosetten an. Die Rosette bettet den Türzylinder wie eine Fassung ein. Überstehende Zylinder werden so vor gewaltsamem Abbrechen geschützt. Schutzrosetten mit Ziehschutz schützen den Zylinder zusätzlich gegen Ziehen und Anbohren. Die Schutzrosette ABUS RHZS415 ist eine 15 mm starke Rosette mit Ziehschutz für Holztüren. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,187 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für Holztüren | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| |