Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 B Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 B Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 B Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 B Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 B Polybag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863910
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59222
EAN/GTIN:
     4003318592225
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Flach-Beutel
Flachbeutel
abus fenstergriff braun
ÖFFNET NUR MIT SCHLÜSSEL Schützen Sie Ihre Fenster mit diesem abschließbaren Griff. Ob für die Sicherheit Ihrer Kinder oder zum Schutz vor Einbrechern: Dieser abschließbare Fenstergriff macht Ihre Fenster sicherer. Der Fenstergriff ersetzt den herkömmlichen Griff von Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern. Sein Druckzylinder mit Wendeschlüssel lässt sich zuverlässig verschließen. Das Öffnen des Fensters ist dann nur noch mittels Schlüssel möglich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
braun
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
braun
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Breite:
31 mm
Länge:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff abus, fenstergriff, ABUS, Abschließbarer, FG110, B, Polybag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.