Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 S Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 S Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 S Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 S Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG110 S Polybag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863913
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59220
EAN/GTIN:
     4003318592201
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Flach-Beutel
Flachbeutel
fenstergriff abus
ÖFFNET NUR MIT SCHLÜSSEL Schützen Sie Ihre Fenster mit diesem abschließbaren Griff. Ob für die Sicherheit Ihrer Kinder oder zum Schutz vor Einbrechern: Dieser abschließbare Fenstergriff macht Ihre Fenster sicherer. Der Fenstergriff ersetzt den herkömmlichen Griff von Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern. Sein Druckzylinder mit Wendeschlüssel lässt sich zuverlässig verschließen. Das Öffnen des Fensters ist dann nur noch mittels Schlüssel möglich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
silber
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
silber
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Breite:
31 mm
Länge:
154 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fenstergriff silber, ABUS, Abschließbarer, FG110, S, Polybag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 19,39*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.