Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG120 W Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG120 W Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG120 W Polybag
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG120 W Polybag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863918
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     30215
EAN/GTIN:
     4003318302152
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Flach-Beutel
Flachbeutel
fenstergriff abus
Der abschließbare Fenstergriff ABUS FG120 dient primär der Sicherheit von Kindern, bei bestimmten Einbruchmethoden auch als einbruchhemmendes Produkt zur Fenstersicherheit. Die Scharnierseite sollten Sie zusätzlich absichern. Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Sache. Denn so haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können. Verschlossen wird der Fenstergriff einfach über den Druckzylinder, zum Öffnen ist der Schlüssel notwendig. Der FG120 lässt sich an Fenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff einsetzen. Montiert wird der FG120 anstelle des vorhandenen Fenstergriffs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
weiß
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
DIN:
DIN 18267
Breite:
30 mm
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, ABUS, Abschließbarer, FG120, W, Polybag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.