Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG210 S Triples B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG210 S Triples B/SB
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG210 S Triples B/SB
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG210 S Triples B/SB
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG210 S Triples B/SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863920
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59488
EAN/GTIN:
     4003318594885
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
fenstergriff aluminium
DIE VOLLE KONTROLLE Ob als Kindersicherung oder Einbruchsschutz: Dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar. Ihre Fenster sollten stets zuverlässig gesichert sein. Egal, ob es darum geht, Ihre Kinder zu schützen oder Kriminelle abzuwehren. Auf diesen abschließbaren Griff können Sie setzen. Der Fenstergriff lässt sich an Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern montieren. Mittels Druckzylinder und Wendeschlüssel schließt er sicher, sogar im gekippten Zustand des Fensters. Der Fenstergriff wird anstelle des herkömmlichen Griffs montiert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
silber
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
silber
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Breite:
31 mm
Länge:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Abschließbarer, FG210, S, Triples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.