Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863925
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     37373
EAN/GTIN:
     4003318373732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
abus fenstergriff braun
fenstergriff abus
fenstergriff
Sicherheit für Kinder
Dieser Fenstergriff schützt doppelt.
Gegen Kinderhände und Einbrecher.
Für Kinder gibt es in Ihrem Zuhause einige Gefahren.
Dazu gehören auch Fenster, die nicht ausreichend gesichert sind.
Dieser abschließbare Fenstergriff schließt sicher.
Ob an Fenstern aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar.
Der Vierkantstift kann flexibel eingestellt werden, der Griff passt immer.
Er ist zudem nach DIN 18267 zertifiziert und mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Abdrehen und Abreißen geschützt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsabstand:
43
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
braun
Grundpreis:
Nein
Vierkant:
7 mm
Hersteller:
ABUS
Farbe:
braun
DIN:
DIN 18267
Ausführung:
abschließbar
Breite:
33 mm
Länge:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Abschließbarer, FG300, B, AL0125
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,38*
€ 38,88*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 29,30*
€ 39,01*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 29,56*
€ 39,28*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 31,51*
€ 41,66*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 32,21*
€ 42,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.