| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863986 Herst.-Nr.: 11922 EAN/GTIN: 4003318119224 |
| |
|
| | |
| UNIVERSAL-GESTÄNGE Fenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster. Schmal konstruiert, schnell montiert: Mit diesem Stangenschloss sichern Sie Ihre Terrassen- und Doppelflügeltüren. Die zwei stabilen Sicherungspunkte sichern oben und unten. Das Schloss hält an beiden Punkten einem Druck von über einer Tonne stand. Das Fenster-Zusatzschloss wird mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Ist das Fenster geschlossen, sind auch die Riegelstangen ausgefahren. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | braun | Breite: | 96 mm | Länge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, ABUS, Fenster-Stangenschloss, FOS550, B, vs. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 132,47* | € 170,32* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 171,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|