| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864019 Herst.-Nr.: 50732 EAN/GTIN: 4003318507328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SICHERHEIT MIT EINEM KLICK Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügelfenster mit Mittelsteg. Ihre doppelflügeligen Fenster sind schön, durchfluten sie Ihr Zuhause doch ganz besonders mit warmem Sonnenlicht. Doch Sie sind auch ein Sicherheitsrisiko, wenn sie unzureichend gegen Einbruch geschützt sind. Die Zusatzsicherung löst das Problem. Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht. Trotzdem lässt sich die Sicherung bequem bedienen. Denn ein einfacher Klickmechanismus reicht aus, um das Fenster zu verriegeln. Der Schlosskasten wird bei der Montage am Mittelsteg angebracht. Voraussetzung für die Anbringung ist ein Spalt zwischen den Flügeln von 18 bis 35 Millimetern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABUS | Farbe: | braun | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Breite: | 151 mm | Länge: | 106 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Zusatzsicherung, DFS95, B, AAL0054 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 81,60* | € 104,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,19* | € 112,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|