| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-507328 Herst.-Nr.: 507328 EAN/GTIN: 4003318507328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Fenster mit Doppelflügel und Mittelsteg ist das Fenster-Zusatzschloss ABUS DFS95 die ideale Lösung. Voraussetzung ist ein Spalt zwischen den Flügeln von 18 bis 35 mm. Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht. Das Ergebnis ist ein besonders hoher Widerstand gegen Aufhebeln. Der komfortable Klickmechanismus erlaubt das Verriegeln ohne Schlüssel. Von innen können Sie auf einen Blick erkennen, ob abgeschlossen ist oder nicht. Das Doppelflügel-Schloss eignet sich für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Der Schlosskasten wird auf dem Mittelsteg montiert, die Kappen auf dem Fensterflügel. Die Scharnierseiten sollten Sie gesondert absichern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,824 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |