| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865704 Herst.-Nr.: 55972 EAN/GTIN: 4003318559723 |
| |
|
| | |
| KLINGELT DIEBEN IN DEN OHREN Beim Trigger Alarm 350 genießen Sie Sicherheit auf doppelte Weise: durch die ABUS Schließtechnik und einem 100 dB lauten Alarmsignal. Der Schließbolzen des Trigger Alarm 350 hält mit 10 mm gehärtetem Spezialstahl so einiges aus. Das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus bestehen übrigens aus dem gleichen, zähen Material. Der ABUS push down Zylinder ist leicht zu bedienen und verriegelt den Bolzen automatisch. Überdies schützt das Bremsscheibenschloss Trigger Alarm 350 Ihren Scooter oder Ihr leichtes Motorrad mit einer elektronischen Alarmeinheit, die per Erschütterungssensor ausgelöst wird. Einfach abschließen, auf On stellen und sofort in Hörweite wissen, wenn jemand unbefugt Hand an Ihr Bike legt. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Farbe: | rot | Stärke: | 10 | Gewicht: | 920 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schließart: | Schlüssel | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |