Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Meister-Box SX mit Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Meister-Box SX mit Schrauben
Fischer Meister-Box SX mit Schrauben
Fischer Meister-Box SX mit Schrauben
Fischer Meister-Box SX mit Schrauben
Fischer Meister-Box SX mit Schrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p516218
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513777
EAN/GTIN:
     4048962130638
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Fischer SX Dübel Ø 6 / 8 Meisterbox 160 Teile Sortiment m. Schrauben Allzweckdübel

Lieferumfang: 

50 Stück : Dübel SX 6x30 mm
30 Stück : Dübel SX 8x40 mm
50 Stück Schrauben 4,5x40 mm (passend zu SX 6x30 mm max. Nutzlänge 10) 
30 Stück Schrauben 5x60 mm (passend zu SX 8x40 mm max. Nutzlänge 20)
1 Stück Kunststoff-Box

Zur Befestigung von: 
Bildern
Bewegungsmeldern
Lampen
Sockelleisten
Elektroschaltern
kleinen Wandregalen
Handtuchhaltern
leichten Spiegelschränken
Briefkästen
BLumenampeln
Gardinenschienen
uvm.

MEISTER-TIPP:
Wände vor dem Bohren stets auf Strom- und Wasserleitungen prüfen
Bohrlochtiefe = Dübellänge + ca. 10 mm
Bei Befestigungen im Lochstein-Mauerwerk nie mit "Schlag" bohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anzahl der Teile:
160
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962130638
Bohrernenndurchmesser:
6
Bohrerdurchmesser:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Inhalt:
50 Spreizdübel SX 6 x 30, 30 Spreizdübel SX 8 x 40, 50 Spanplattenschrauben 4,5 x 40, 30 Spanplattenschrauben 5 x 60
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, Meister-Box, SX, mit, Schrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,344*
€ 13,944*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 14,27*
1 Tag
30
1
€ 6,40*
ab € 9,65*
€ 14,40*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 9,84*
€ 14,65*
1
€ 5,00*
ab € 10,10*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.