Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 100 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 100 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 100 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 100 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 100 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p516331
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522699
EAN/GTIN:
     4048962180756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Ausführung:
mit Schraube
ETA-Zulassung:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
Torx
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962180756
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Antrieb:
T40
Nutzlänge:
30/10 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm:
10 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
30 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, fassa-10-100-Stahl-Senkkopf
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5222*
€ 0,6722*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,5552*
€ 0,7152*
50
€ 5,00*
ab € 0,5914*
€ 0,7614*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,6335*
€ 0,7935*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,535*
€ 0,8089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.